Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Largeur de la base1.3438 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.4688 à 4.0313 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2656 po
- Hauteur totale2.4375 po
- Longueur totale4.7500 po
- Poids1.5 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Base en fonte semi-solide • Course intérieure de renforcement de zone • Marquage d’identification
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant767760
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289075478
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeVE-112
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieVPE
- CUP_NON662289075478
Aperçu
- Base en fonte semi-solide
- Course intérieure de renforcement de zone
- Marquage d’identification