Motion
CDRA1BW80-180CZ

SMC CORP OF AMERICA
CDRA1BW80-180CZ

Actionneur rotatif – arbre double, montage de base, angle de rotation de 180 °, taille de corps 80
N° D’ARTICLE MI06660989
N° MFRCDRA1BW80-180CZ
Prix529.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDRA1BW80-180CZ

Actionneur rotatif – arbre double, montage de base, angle de rotation de 180 °, taille de corps 80
N° D’ARTICLE MI06660989
N° MFRCDRA1BW80-180CZ
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
Prix529.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    80

Détails

  • Angle de rotation
    180 °
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    0.1 à 1 MPa
  • Type d’arbre
    Double arbre

Aperçu

Description du fabricant
CDRA1BW80-180CZ ACTIONNEUR, ROTATIF
  • Interrupteurs automatiques compacts montables sur les surfaces 2
  • L’interrupteur automatique peut être monté de l’avant
  • Réglage facile de la valve coussinée (non disponible sur la taille 30)
  • Le coussin est remplaçable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté