Motion
CH200

BRADY
CH200

Tampon sorbant - perforé, 15 po de large, 19 po de long, 200 par paquet
N° D’ARTICLE MI06663746
N° MFRCH200
Prix151.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
CH200

Tampon sorbant - perforé, 15 po de large, 19 po de long, 200 par paquet
N° D’ARTICLE MI06663746
N° MFRCH200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix151.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériau absorbant
    Lumière
  • Dimensions
    15 x 19 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    19 po
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Application
    Produit chimique
  • Règlement sur la liste des approbations
    "EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)"
  • Couleur
    Noir, rouge sur jaune
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Liquides absorbés
    Produit chimique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de stock du fabricant
    CH200
  • Numéro CUP du fabricant
    662706901199
  • Matériel
    Polypropylène
  • Perforé
    Perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON CHIMIQUE CH200 MAXX (CAISSE DE 200)
  • La couleur et l’imprimé le rendent idéal pour les zones où le risque de glissades, de trébuchements et de chutes est élevé
  • Hautement absorbant pour les applications industrielles tout usage
  • Construction SMM à trois épaisseurs extrêmement durable (stock de couverture Spunbond à deux couches de polypropylène soufflé fondu)
  • Le produit ne réagit pas avec des liquides agressifs
  • Pour une utilisation où des produits chimiques et des acides dangereux sont impliqués, des centrales nucléaires, des unités d’intervention en cas de déversement de produits chimiques, des laboratoires et des hôpitaux, toute application industrielle utilisant des fluides agressifs, des applications présentant un risque plus élevé de glissades, de trébuchements et de chutes, des zones de circulation piétonnière ou où une durabilité supplémentaire est nécessaire