Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionClasse 0
- Rouleau Diamètre62 mm
- Rouleau Largeur29 mm
- Goujon Diamètre24 mm
- Longueur du filetage25 mm
- Taille du filetageM24 x 1.5
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de têteTête hexagonale
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale58200 N
- Capacité de charge statique radiale75300 N
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- SérieNUCF
- Type de filISO
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure