Motion
214 10/1 A WR 56C

HUB CITY INC
214 10/1 A WR 56C

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 2.0625 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06663908
N° MFR214 10/1 A WR 56C
Prix1,319.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
214 10/1 A WR 56C

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 2.0625 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06663908
N° MFR214 10/1 A WR 56C
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
Votre prix1,319.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0625 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    214
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    758 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=10/1|TYLE=A|FS=56C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-02567
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798928807
  • Puissance d’entrée maximale
    2.500 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    210PCX
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798928807

Aperçu

Description du fabricant
VITESSE DE L’ENGRENAGE À VIS SANS FIN DU RÉDUCTEUR 0230-02567
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®