Motion
SXH000VZ
Série NZ Vickers - Vérin NFPA à tige filetée, service intensif
N° D’ARTICLE MI06664836
N° MFRSXH000VZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série NZ Vickers - Vérin NFPA à tige filetée, service intensif
N° D’ARTICLE MI06664836
N° MFRSXH000VZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Taille de l’alésage
    2 po
  • Longueur de course nette
    2.5 po
  • Hauteur du produit
    3.00 po
  • Longueur du produit
    9.93 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Poids
    15.50 lb
  • Largeur
    5.13 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tige d’arrimage hydraulique robuste
  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application hydraulique robuste
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Aucun
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Capuchon à bride rectangulaire
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Type de lèvres en nitrile
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    Joint torique SAE/UN
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Filetage UN mâle intermédiaire
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Série NZ
  • Tige simple ou double
    Célibataire
  • Style
    Tige d’arrimage hydraulique robuste
  • Matériau du tube
    Non durci de caisse

Aperçu

Description du fabricant
NZ12DE9N3KA02800 CYLINDRE
  • Durable et fiable
  • Caractéristiques de sécurité novatrices
  • Options de taille complètes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté