Motion
75102330

DICHTOMATIK
75102330

Joint torique Dichtomatik - 0.275 en coupe transversale, 5.850 en DI, 6.400 en DE, 75 Duromètre, matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI06665013
N° MFR75102330
Price$7.12/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75102330

Joint torique Dichtomatik - 0.275 en coupe transversale, 5.850 en DI, 6.400 en DE, 75 Duromètre, matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI06665013
N° MFR75102330

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$7.12/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    5.850 po
  • Outside Diameter  
    6.400 po

Details

  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Numéro du joint torique de secours
    V890436
  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.037 po
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    V75
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
75102330 AS568-436 5-7/8" DI X 6-3/8" DE X
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté