Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7530 po
- Diamètre intérieur0.7500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Valeur P maximale2000 psi
- Extérieur Diamètre1.2500 po
- Global Longueur1.5000 po
- Largeur totale1.2500 po
- Taille d’arbre recommandée3/4 po
- Épaisseur0.2500 po, 6.35 mm
- Poids0.281 lb, 0.1275 kg
Détails
- Détails supplémentairesProduits en stock standard;imprégnés d’huile; autolubrifiants; conformes à RoHS; conformes à REACH; conformes à DFARS
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- Matériau de la bagueBronze fritté
- DescriptionAA-1257-2 .753 X 1.253 X 1-1/2in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
- Revêtement de finitionHuile imprégnée
- Classe de fret77.5
- Type de rainureSimple
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Tolérance de longueur± .0075
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantAA12572
- Numéro CUP du fabricant00846802004347
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Pression maximale2000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)50000
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- SérieLubrifiant
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesConforme à la norme DFARS, conforme à la norme REACH, conforme à la norme RoHS, SAE 841
- TypeManchon
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802004347