Motion
AM-1218-8
Roulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AM-1218-8 12 X 18 X 8mm
N° D’ARTICLE MI06666879
N° MFRAM-1218-8
Prix3.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AM-1218-8 12 X 18 X 8mm
N° D’ARTICLE MI06666879
N° MFRAM-1218-8

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Global Longueur  
    8.0000 po

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AM-1218-8 12 X 18 X 8mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0,005 à +0,03
  • Tolérance de longueur
    ±.12
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AM12188
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802060145
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0,035 à +0,06
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802060145

Aperçu

Description du fabricant
AM-1218-8 12 X 18 X 8MM P/M