Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.5000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre4.2500 po
- Global Longueur4.5000 po
- Largeur totale4.2500 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionCB-5668-36 3-1/2 X 4-1/4 X 4-1/2in 660/932 Roulement de chemise de cas
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur±.0015
- Tolérance de longueur±.005
- Charge à vitesse élevée75000
- Numéro de catalogue du fabricantCB566836
- Numéro CUP du fabricant00846802023065
- MatérielBronze moulé
- Spécification du matérielSAE 660
- Valeur V max.750
- Plage de température de fonctionnement-450°F à 450 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,003 à +0,005
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802023065