Motion
FB-1622-8
Roulement de bride d’appui FB-1622-8 1.002 x 1.378 x 1 x 1-5/8 x 3/16in
N° D’ARTICLE MI06667942
N° MFRFB-1622-8
Prix10.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de bride d’appui FB-1622-8 1.002 x 1.378 x 1 x 1-5/8 x 3/16in
N° D’ARTICLE MI06667942
N° MFRFB-1622-8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0020 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.625 po
  • Épaisseur de la bride
    0.1875 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    1.3780 po
  • Largeur totale
    1.6250 po

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement de bride d’appui FB-1622-8 1.002 x 1.378 x 1 x 1-5/8 x 3/16in
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.01
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,01 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000, -.001
  • Tolérance de longueur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FB16228
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802042448
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000, -.001
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802042448

Aperçu

Description du fabricant
FB-1622-8 1.002 X 1.378 X 1 X 1-5/8 X 3/