Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre18 mm
- Diamètre extérieur de la bride26 po
- Épaisseur de la bride1 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre20 mm
- Taille d’arbre recommandée17.966 à 17.984 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionFM1822TU Roulement à bride en PTFE acier 18 X 20 X 22mm
- Tolérance du diamètre de la bride±.50
- Tolérance d’épaisseur de bride0,80 à 1.00 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantFM1822TU
- Numéro CUP du fabricant00846802071233
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802071233