Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre22 mm
- Diamètre extérieur de la bride34 po
- Épaisseur de la bride3 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre28 mm
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à bride en bronze FM-2228-15 22 X 28 X 15 X 34 X 3mm Pwdr Mtl
- Tolérance du diamètre de la bride±.25
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,13 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+0,005 à +0,03
- Tolérance de longueur±.12
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantFM222815
- Numéro CUP du fabricant00846802066482
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,035 à +0,06
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802066482