Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3 mm
- Diamètre extérieur de la bride9 po
- Épaisseur de la bride1.5 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre6 mm
- Largeur totale9.0000 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à bride en bronze FM-306-4 3 X 6 X 4 X 9 X 1.5mm Pwdr Mtl
- Tolérance du diamètre de la bride±.12
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,07 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+0 à +0,02
- Tolérance de longueur±.12
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantFM3064
- Numéro CUP du fabricant00846802064426
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,019 à +0,04
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802064426