Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter40 mm
- Flange Diameter60 mm
- Diamètre extérieur de la bride60 po
- Épaisseur de la bride5 po
- Diamètre intérieur40 mm
- Diamètre intérieur40 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale32 mm
- Diamètre extérieur50 mm
- Outside Diameter50 mm
- Overall Length32 mm
- Largeur totale50 mm
- Poids0.3920 lb
Details
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à bride en bronze FM-4050-32 40 X 50 X 32 X 60 X 5mm Pwdr Mtl
- Tolérance du diamètre de la bride±.25
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,13 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+0,009 à +0,04
- Tolérance de longueur±.12
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantFM405032
- Numéro CUP du fabricant00846802067281
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,05 à +0,083
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802067281
Aperçu
Description du fabricant
FM-4050-32 40 X 50 X 32 X 60 X 5MM P/M