Motion
FM-4551-45
Manchon uni et roulement à bride - DI 45 mm, DI 51 mm, longueur 45 mm, diamètre liq. 57 mm, matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06668165
N° MFRFM-4551-45
Prix59.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - DI 45 mm, DI 51 mm, longueur 45 mm, diamètre liq. 57 mm, matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06668165
N° MFRFM-4551-45
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
Prix59.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Bride Diamètre  
    57 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    57 po
  • Épaisseur de la bride
    3 po
  • Diamètre intérieur
    45 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    51 mm
  • Global Longueur  
    45 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à bride en bronze FM-4551-45 45 X 51 X 45 X 57 X 3mm Pwdr Mtl
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.25
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,13 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0,009 à +0,04
  • Tolérance de longueur
    ±.19
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FM455145
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802067373
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0,05 à +0,083
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802067373

Aperçu

Description du fabricant
FM-4551-45 45 X 51 X 45 X 57 X 3MM P/M