Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Diamètre extérieur de la bride67 po
- Épaisseur de la bride5.5 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre56 mm
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à bride en bronze FM-4556-36 45 X 56 X 36 X 67 X 5.5mm Pwdr Mtl
- Tolérance du diamètre de la bride±.25
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,13 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+0,009 à +0,04
- Tolérance de longueur±.12
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantFM455636
- Numéro CUP du fabricant00846802067441
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,05 à +0,083
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802067441