Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre13 mm
- Diamètre intérieur13 mm
- Diamètre intérieur13 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale20 mm
- Diamètre extérieur15 mm
- Extérieur Diamètre15 mm
- Global Longueur20 mm
- Largeur totale15 mm
- Taille d’arbre recommandée12.966 à 12.984 po
- Poids0.0142 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à coussinet-douille en acier PTFE M1320TU13 X 15 X 20mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM1320TU
- Numéro CUP du fabricant00846802068028
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Normes respectéesREACH, conforme à la norme ROHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802068028