Motion
M1525TU
Manchon lisse et roulement à bride - DI 15 mm, DI 17 mm, longueur 25 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06668230
N° MFRM1525TU
Prix1.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et roulement à bride - DI 15 mm, DI 17 mm, longueur 25 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06668230
N° MFRM1525TU
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
Votre prix1.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Diamètre intérieur
    15 mm
  • Diamètre intérieur
    15 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    17 mm
  • Global Longueur  
    25 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    14.966 à 14.984 po
  • Poids
    0.0202 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    Palier à coussinet-douille en acier PTFE M1525TU15 X 17 X 25mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.25
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M1525TU
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802068134
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Normes respectées
    REACH, conforme à la norme ROHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802068134

Aperçu

Description du fabricant
M1525TU 15 X 17 X 25MM PFE EN ACIER