Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre65 mm
- Taille d’arbre recommandée59.940 à 59.970 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à coussinet-douille en acier PTFE M6070TU60 X 65 X 70mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM6070TU
- Numéro CUP du fabricant00846802068981
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802068981