Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3150 po
- Bride Diamètre0.5625 po
- Diamètre extérieur de la bride0.5625 po
- Épaisseur de la bride0.0625 po
- Diamètre intérieur0.3125 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Valeur P maximale2000 psi
- Extérieur Diamètre0.4375 po
- Global Longueur0.8750 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Largeur totale0.5625 po
- Poids0.0172 lb, 7.8018 g
Détails
- Détails supplémentairesProduits en stock standard;imprégnés d’huile; autolubrifiants; conformes à RoHS; conformes à REACH; conformes à DFARS
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- MarqueISOSTATIQUE
- Matériau de la bagueBronze fritté
- DescriptionSF-1014-14 .315 X .44 Roulement de bride d’entraînement X 7/8 X 9/16 X 1/16in
- Tolérance du diamètre de la bride±.005
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,005 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+.000, -.001
- Tolérance de longueur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantSF101414
- Numéro CUP du fabricant00846802048907
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000, -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- SérieSF
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesConforme à la norme DFARS, conforme à la norme REACH, conforme à la norme RoHS, SAE 841
- TypeBride
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802048907