Motion
SF-96112-38
Roulement à bride SF-96112-38 3.002 X 3.502 X 2-3/8 X 4 X 3/8in
N° D’ARTICLE MI06668359
N° MFRSF-96112-38
Prix84.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à bride SF-96112-38 3.002 X 3.502 X 2-3/8 X 4 X 3/8in
N° D’ARTICLE MI06668359
N° MFRSF-96112-38
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
Prix84.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.0020 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4 po
  • Épaisseur de la bride
    0.375 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    3.5020 po
  • Largeur totale
    4.0000 po

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à bride SF-96112-38 3.002 X 3.502 X 2-3/8 X 4 X 3/8in
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.015
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,015 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000, -.002
  • Tolérance de longueur
    ±.0075
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SF9611238
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802050078
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000, -.003
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802050078

Aperçu

Description du fabricant
SF-96112-38 3.002 X 3.502 X 2-3/8 X 4 X
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon