Spécifications
Dimensions
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur5
- Valeur P maximale4000
- Valeur PV maximale35000
- Diamètre extérieur0.75 po
- Diamètre extérieur3/4 po
- Longueur totale5 po
- Poidslb
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionSSS-700 SOLID X 3/4 X 5in 863 Barre solide en bronze
- Classe de fret55
- Groupe et classeStock de barres solides
- Tolérance de longueurSurdimensionné - pour finir
- Charge à vitesse élevée35000
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSSS700
- Numéro CUP du fabricant00846802012977
- MatérielFer fritté
- Spécification du matérielSAE 863
- Valeur V max.225
- Capacité de charge maximale4000 lb
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieurSurdimensionné - pour finir
- Types de produitsMatières premières
- Conformité RoHsY
- Type de roulementSolide
- CUP_NON00846802012977