Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6280 po
- Diamètre intérieur5/8 po
- Intérieur Diamètre0.6250 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Diamètre extérieur1-3/16 po
- Extérieur Diamètre1.1875 po
- Épaisseur globale0.0938 po
- Largeur totale1.1875 po
- Épaisseur3/32 po
- Poids0.0168 lb
Détails
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionST-2038-3 .628 X 1.1875 X 3/32in Roulement de rondelle de butée Pwdr Mtl Bronz
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantST20383
- Numéro CUP du fabricant00846802050306
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur±.01
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- SérieM
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802050306