Motion
ST-2444-8
ST-2444-8 .753 X 1.375 X 1/4in Roulement de rondelle de butée Pwdr Mtl Bronze
N° D’ARTICLE MI06668379
N° MFRST-2444-8
Prix5.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ST-2444-8 .753 X 1.375 X 1/4in Roulement de rondelle de butée Pwdr Mtl Bronze
N° D’ARTICLE MI06668379
N° MFRST-2444-8
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
Prix5.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7530 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Largeur totale
    1.3750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    ST-2444-8 .753 X 1.375 X 1/4in Roulement de rondelle de butée Pwdr Mtl Bronze
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ST24448
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802050405
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    ±.015
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802050405

Aperçu

Description du fabricant
ST-2444-8 .753 X 1.375 X 1/4IN P/M