Motion
ST-4076-4
Rondelle de butée à manchon simple - 2.3750 po de diamètre extérieur, 1/8 po d’épaisseur, matériau en poudre de bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06668388
N° MFRST-4076-4
Prix8.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée à manchon simple - 2.3750 po de diamètre extérieur, 1/8 po d’épaisseur, matériau en poudre de bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06668388
N° MFRST-4076-4
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
Prix8.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2650 po
  • Diamètre intérieur
    1-1/4 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Diamètre extérieur
    2-3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3750 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Largeur totale
    2.3750 po
  • Épaisseur  
    1/8 po
  • Poids
    0.0913 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement de rondelle de butée en bronze ST-4076-4 1.265 x 2.375 x 1/8in Pwdr Mtl
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ST40764
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802050658
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    ±.015
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Série
    M
  • Normes respectées
    DFARS Conforme, REACH, RoHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802050658

Aperçu

Description du fabricant
ST-4076-4 1.265 X 2.375 X 1/8IN P/M