Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.2550 po
- Diamètre intérieur1/4 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Diamètre extérieur7/16 po
- Extérieur Diamètre0.4375 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Largeur totale0.4375 po
- Épaisseur1/16 po
- Poids0.0014 lb
Détails
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionST-814-2 .255 X .4375 Roulement de rondelle de butée X 1/16in Pwdr Mtl Bronze
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantST8142
- Numéro CUP du fabricant00846802050092
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur±.01
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- SérieM
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802050092