Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5050 po
- Intérieur Diamètre12.8000 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Valeur P maximale13.79 N/mm^2;2000 psi
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Épaisseur globale0.1875 po
- Largeur totale0.8750 po
- Poids0.0172 lb, 7.8018 g
Détails
- Détails supplémentairesProduits standard;Bronze métallique en poudre fournissant des réservoirs interconnectés pour l’huile;Aspirateur imprégné d’huile SAE 30 pendant le processus de fabrication (environ 19 % par vol.);Autolubrifiant;Conforme RoHS;Reconforme à la norme REACH;Conforme au DFARS
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- Matériau de la bagueBronze fritté
- DescriptionTB-814 .505 X .875 Roulement de rondelle de butée X 3/16in Pwdr Mtl Bronze
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantTB814
- Numéro CUP du fabricant00846802042776
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur±.01
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- SérieÀ TB
- Type de roulement de manchonRondelle de butée
- Normes respectéesConforme à la norme DFARS, conforme à la norme REACH, conforme à la norme RoHS, SAE 841
- TypeRondelle de butée
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802042776