Motion
TT-1503-2
TT-1503-2 .8905 X 1.5 X 1/16in Roulement de rondelle de butée Pwdr Mtl Bronze
N° D’ARTICLE MI06668422
N° MFRTT-1503-2
Prix3.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TT-1503-2 .8905 X 1.5 X 1/16in Roulement de rondelle de butée Pwdr Mtl Bronze
N° D’ARTICLE MI06668422
N° MFRTT-1503-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8905 po
  • Intérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    0.016 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre SAE 841 Bronze
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Dessin CAD
  • Description
    TT-1503-2 .8905 X 1.5 X 1/16in Roulement de rondelle de butée Pwdr Mtl Bronze
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TT15032
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802010300
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    ±.015
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802010300

Aperçu

Description du fabricant
TT-1503-2 .8905 X 1.5 X 1/16IN P/M
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon