Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre2.2500 po
- Largeur totale2.2500 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionRoulement de rondelle de butée en acier PTFE W20TU 1.375 X 2.25 X 0.061in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur+.010
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantW20TU
- Numéro CUP du fabricant00846802058364
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur-0.01
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802058364