Motion
WM22TU
Roulement de rondelle de butée en acier PTFE WM22TU 24 X 42 X 1.5mm
N° D’ARTICLE MI06668447
N° MFRWM22TU
Prix3.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de rondelle de butée en acier PTFE WM22TU 24 X 42 X 1.5mm
N° D’ARTICLE MI06668447
N° MFRWM22TU
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
Prix3.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    24.0000 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    Roulement de rondelle de butée en acier PTFE WM22TU 24 X 42 X 1.5mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.25
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WM22TU
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802071479
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.25
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802071479

Aperçu

Description du fabricant
WM22TU 24 X 42 X 1.5MM PFE EN ACIER