Motion
UCFL309D1

NTN
UCFL309D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 45 mm, bride de 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06669260
N° MFRUCFL309D1
Prix431.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFL309D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 45 mm, bride de 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06669260
N° MFRUCFL309D1
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
Prix431.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.9687 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.9687 po
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur du boîtier
    1.7187 po
  • Diamètre extérieur
    4.9062 po
  • Longueur totale
    9.0625 po
  • Longueur totale Diamètre  
    230 mm
  • Largeur totale
    2.3594 po
  • Poids
    3.07 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC309D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FL309D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359216141
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7200 lbf
  • Roulement de rechange
    UC309D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359216141

Aperçu

Description du fabricant
UCFL309D1 2 BRIDE DE BOULON 45MM