Motion
7016CVUJ74

NTN
7016CVUJ74

Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 22 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI06670836
N° MFR7016CVUJ74
Prix1,618.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7016CVUJ74

Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 22 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI06670836
N° MFR7016CVUJ74
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
Prix1,618.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8661 po, 22.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    FR
  • Description
    7016CVUJ74 ROULEMENT (UNIQUE)
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520160470
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13275 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12375 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520160470

Aperçu

Description du fabricant
7016CVUJ74 ROULEMENT (UNIQUE)