Spécifications
Dimensions
- Poids0.035 lb
Détails
- CouleurARGENT
- Pays d’origineCN
- Numéro CUP du fabricant697886273019
- MatérielACIER
- CUP_NON697886273019
- GarantieGarantie
Aperçu
- Des cosses légères pour les applications plus légères.
- Galvanisé pour empêcher la rouille.
- Protège contre les crochets de grue rugueux.
- Aide à éviter l’écrasement des yeux et des cosses.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire