Motion
4T110X8

LIFT-ALL
4T110X8

ÉLINGUE MÉTALLIQUE TRI/CHO 10GA À COL RUGUEUX, 4 PO X 8 PI
N° D’ARTICLE MI06671914
N° MFR4T110X8
Prix1,260.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
4T110X8

ÉLINGUE MÉTALLIQUE TRI/CHO 10GA À COL RUGUEUX, 4 PO X 8 PI
N° D’ARTICLE MI06671914
N° MFR4T110X8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,260.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    8 pi
  • Poids
    22.5 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    9600 lb
  • Capacité du collier
    4800 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886101053
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    4800 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les treillis métalliques
  • CUP_NON
    697886101053
  • Capacité verticale 90
    4800 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TRI/CHO 4T110X8 4" X 8'

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté