Motion
60807
ATTACHE EN POLYESTER E HUGGER DE 2 PO X 20 PI AVEC CAME
N° D’ARTICLE MI06672052
N° MFR60807
Prix44.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ATTACHE EN POLYESTER E HUGGER DE 2 PO X 20 PI AVEC CAME
N° D’ARTICLE MI06672052
N° MFR60807

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    20 pi
  • Largeur de la sangle
    2 po
  • Poids
    1.8 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    BLEU
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    697886608071
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    800 lb
  • Classe de produits
    9Q
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de la sangle logistique
  • Ajout suggéré
    4FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    2500 lb
  • CUP_NON
    697886608071
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
60807 2 po X 20 pi E-TRACK
  • La sangle flexible se conforme à la charge pour un meilleur contrôle.
  • Boucle à came conçue pour un ajustement rapide et facile.
  • La sangle large et douce aide à protéger la cargaison contre les dommages.
  • Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA.
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon