Motion
61226
COURROIE D’ARRIMAGE EN POLY POUR CROCHET EN U DE 4 PO X 30 PI
N° D’ARTICLE MI06672083
N° MFR61226
Prix97.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COURROIE D’ARRIMAGE EN POLY POUR CROCHET EN U DE 4 PO X 30 PI
N° D’ARTICLE MI06672083
N° MFR61226
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
Prix97.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    30 pi
  • Poids
    5.55 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886278007
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    5000 lb
  • Classe de produits
    9L
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Ajout suggéré
    6FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    15000 lb
  • CUP_NON
    697886278007
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
CROCHET EN U 61226 4 po X 30 pi
  • Conçu pour être utilisé sur un treuil portable ou soudé de 4 po.
  • La sangle large et douce aide à protéger la cargaison contre les dommages
  • Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA
  • Utiliser avec un treuil pour une fixation rapide et facile de la charge

Vous pourriez également aimer