Motion
EE2601NTX4

LIFT-ALL
EE2601NTX4

ÉLINGUE EN TOILE EN NYLON 1200 À YEUX TORSADÉS 2-PLY 1 PO X 4 PI E/E
N° D’ARTICLE MI06673008
N° MFREE2601NTX4
Prix13.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE2601NTX4

ÉLINGUE EN TOILE EN NYLON 1200 À YEUX TORSADÉS 2-PLY 1 PO X 4 PI E/E
N° D’ARTICLE MI06673008
N° MFREE2601NTX4
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
Prix13.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    4 pi
  • Poids
    0.442 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité du collier
    1900 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886142940
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    2400 lb
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    19
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Ajout suggéré
    4FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    4800 lb
  • CUP_NON
    697886142940
  • Capacité verticale 90
    2400 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE2601NTX4 1 X 4 E/E 2-PLY
  • La sangle en nylon s’étire davantage, ce qui aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté