Spécifications
Dimensions
- Longueur des yeux12 po
- Global Longueur4 pi
- Global Épaisseur5/32 po
- Longueur de l’élingue4 pi
- Capuchon de poids du panier vertical à élingue11500 lb
- Web Largeur4 po
- Poids2.3 lb
- Largeur4 po
Détails
- Capacité du panier 9023000 lb
- Couleur de la bande centraleBleu
- Capacité du collier9200 lb
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de doublure de l’œilStandard
- Type d’œilŒil plat
- Numéro CUP du fabricant697886266097
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture11500 lb
- Nombre de Web Plies2
- Plies2
- Classe de produits1J
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue9200 lb
- Couleur de l’élingueJaune
- Type d’élingueType 3 et 4 - Œil/œil
- Capacité de poids verticale de l'élingue11500 lb
- DécapageBord bleu argent avec marqueurs de limite de dommages sur le bord (Edl) et bande centrale, jaune avec bande centrale bleue
- CUP_NON697886266097
- Capacité verticale 9011500 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
- Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
- TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
- Le jaune résiste à l’abrasion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire