Motion
EE360X9

LIFT-ALL
EE360X9

ÉLINGUE RONDE TUFLEX YEUX ET YEUX GRIS DE EE360 X 9-FT
N° D’ARTICLE MI06673609
N° MFREE360X9
Prix451.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE360X9

ÉLINGUE RONDE TUFLEX YEUX ET YEUX GRIS DE EE360 X 9-FT
N° D’ARTICLE MI06673609
N° MFREE360X9
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
Prix451.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    9 pi
  • Poids
    32.8 lb

Détails

  • Capacité du collier
    24800 lb
  • Couleur
    GRIS
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886624040
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    31000 lb
  • Classe de produits
    4V
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Tuflex
  • CUP_NON
    697886624040
  • Capacité verticale 90
    31000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE360X9 YEUX GRIS ET YEUX 9 PI
  • Veste noire résistante à l’usure sur tout le corps pour une plus grande durée de vie de l’élingue.
  • Yeux à code de couleur pour une identification rapide de la capacité.
  • Aucune perte de force due à l’abrasion du revêtement.
  • Les étranglements sont plus serrés et se relâchent plus facilement que les autres élingues.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good