Motion
TE60806

LIFT-ALL
TE60806

ATTACHE À REBORD DE BOURRELET DE CHARGE E-TRACK 2 PO X 16 PI AVEC CAME
N° D’ARTICLE MI06674665
N° MFRTE60806
Prix59.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TE60806

ATTACHE À REBORD DE BOURRELET DE CHARGE E-TRACK 2 PO X 16 PI AVEC CAME
N° D’ARTICLE MI06674665
N° MFRTE60806
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
Prix59.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    16 pi
  • Poids
    1.7 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE HAUTE VISIBILITÉ
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886278281
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    1000 lb
  • Classe de produits
    9Q
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de la sangle logistique
  • Ajout suggéré
    4FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    3000 lb
  • CUP_NON
    697886278281
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TE60806 2 po X 16 pi E-TRACK
  • La sangle Tuff-Edge prolonge la durée de vie de l’arrimage.
  • Flexible, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle.
  • Boucle à came conçue pour un ajustement rapide et facile.
  • La sangle large et douce aide à protéger la cargaison contre les dommages.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté