Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue20 pi
- Poids10.08 lb
- Largeur6 po
Détails
- CouleurARGENT
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886638610
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture16000 lb
- Plies1
- Classe de produits3E
- Bulletin de sécuritéBulletin sur la sécurité des murs
- Ajout suggéré8FQSP
- CUP_NON697886638610
- Capacité verticale 9016000 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Aucun crochet dangereux ou pièce métallique.
- Allonge 5 % à la capacité nominale pour aider à absorber l’énergie d’une charge soudaine.
- Légers et flexibles, ils sont faciles à utiliser et à ranger.
- Le polyester et le nylon sont doux pour les surfaces peintes et plaquées.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire