Motion
CF10-1BUUM
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 26 , largeur de rouleau 12 mm, diamètre de goujon 10 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06675214
N° MFRCF10-1BUUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 26 , largeur de rouleau 12 mm, diamètre de goujon 10 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06675214
N° MFRCF10-1BUUM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    26
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Longueur du filetage
    12 mm
  • Taille du filetage
    M10 X 1

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5430 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6890 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAME CF10-1 BUUM 26MM M10X1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté