Motion
B-FF4F6-FP

ZSI-FOSTER INC
B-FF4F6-FP

Bouchon hydraulique série à face plate - Corps en acier, 1/2 po NPT, filetage femelle 1/2 – 14 , 5000 psi, 1/2 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06675570
N° MFRB-FF4F6-FP
Prix69.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZSI-FOSTER INC
B-FF4F6-FP

Bouchon hydraulique série à face plate - Corps en acier, 1/2 po NPT, filetage femelle 1/2 – 14 , 5000 psi, 1/2 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06675570
N° MFRB-FF4F6-FP
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
Prix69.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPT
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Forcer la connexion
    61.0 lb
  • Poids
    0.996 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    25000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
  • Débit
    26.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Foresterie, agriculture, mines, construction
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.00068 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    5000 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
B-FF4F6-FP BOUCHON MÂLE 3/4 PO NPTF