Motion
39004-2605
Feuille de joint d’étanchéité haute pression BLUE-GARD® - style 3400 , fibre aramide avec liant SBR, marque, 0.125 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 60 po de longueur, couleur grise/noire
N° D’ARTICLE MI06677335
N° MFR39004-2605
Prix781.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression BLUE-GARD® - style 3400 , fibre aramide avec liant SBR, marque, 0.125 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 60 po de longueur, couleur grise/noire
N° D’ARTICLE MI06677335
N° MFR39004-2605

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix781.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Épaisseur globale
    0.125 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    0.125 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Demandes
    Gaz inertes, vapeur saturée (pour la vapeur saturée supérieure à 150 psig ou la vapeur surchauffée, eau, consulter Garlock Engineering).
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Gris/Noir
  • Composition
    Fibre aramide avec classeur SBR
  • Code d’harmonisation
    4016930000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074218658
  • Matériel
    Fibre aramide avec classeur SBR
  • Température maximale
    371 °C, 700 °F
  • Température minimale
    -73 °C, -100 °F
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Normes respectées
    Conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Style
    3400
  • Plage de température
    -73 à 371 °C, -100 à 700 °F
  • CUP_NON
    191074218658

Aperçu

Description du fabricant
39004-2605 .125 FEUILLE DE JOINT D’ÉTANCHÉITÉ X 60 X 60
  • Excellente scellabilité
  • Meilleure rétention du couple
  • Niveaux d’émissions considérablement réduits
  • Réduit les coûts d’exploitation grâce à la réduction des déchets, de l’entretien, des stocks, de la perte de fluides et de la consommation d’énergie.