Motion
2000351

POWER TEAM
2000351

Tuyau en polyuréthane - 15 pi, DI 1/4 po, valeur nominale d’éclatement de 20000 psi, 3/8 NPT (aux deux extrémités)
N° D’ARTICLE MI06678657
N° MFR2000351
Prix955.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
2000351

Tuyau en polyuréthane - 15 pi, DI 1/4 po, valeur nominale d’éclatement de 20000 psi, 3/8 NPT (aux deux extrémités)
N° D’ARTICLE MI06678657
N° MFR2000351
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
Prix955.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur
    15 pi

Détails

  • Cote d’éclatement
    20000 psi
  • Extrémités de tuyau
    3/8 NPT (les deux extrémités)
  • Type de tuyau
    Polyuréthane
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE EN POLYURÉTHANE 2000351 ORANGE 1/4
  • Pour les applications nécessitant une isolation électrique
  • Raccords 3/8 NPTF aux deux extrémités
  • Polyuréthane orange pour une identification facile
  • Le revêtement n'est pas perforé, empêchant l'humidité de pénétrer dans le tuyau et affectant sa conductivité excessive
  • Les tuyaux ont une pression d’éclatement d’au moins 40,000 psi