Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur14 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureSimplement scellé
- DescriptionJOINT À LÈVRE SIMPLE BRG RADIAL 6204-RLD
- Description longueLe 6204-RLD est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 20 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur de 14 mm, une conception droite, scellée.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6204-RLD
- Numéro CUP du fabricant8865590658060
- Tr/min maximum (graisse)16000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale12811 N
- Capacité de charge statique radiale6580 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106986126