Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur15 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureBlindé unique
- DescriptionBOULE 6205-ZDC3V2-A BRG BLINDAGE SIMPLE
- Dégagement interneC3
- Description longueLe modèle 6205-ZD-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 15 mm, une conception droite, un blindage unique.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6205-ZD-C3
- Numéro CUP du fabricant8865590022960
- Tr/min maximum (graisse)13000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale14000 N
- Capacité de charge statique radiale7850 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106786078