Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur16 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureBlindé unique
- Description6206-ZD BALLE RADIALE BRG- SML SZ W/UN
- Description longueLe 6206-ZD est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 30 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 16 mm, une conception droite et un seul blindage.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6206-ZD
- Numéro CUP du fabricant8865590658251
- Tr/min maximum (graisse)11000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale19500 N
- Capacité de charge statique radiale11300 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106007685