Motion
6208-RLD
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 80 mm, largeur 18 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI06681022
N° MFR6208-RLD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 80 mm, largeur 18 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI06681022
N° MFR6208-RLD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    JOINT À LÈVRE SIMPLE BRG RADIAL 6208-RLD
  • Description longue
    Le 6208-RLD est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 40 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur de 18 mm, une conception droite, scellée.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208-RLD
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590658374
  • Tr/min maximum (graisse)
    8700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    17900 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    8865590658374

Aperçu

Description du fabricant
JOINT À LÈVRE SIMPLE BRG RADIAL 6208-RLD